HAUPA - Presseinsatz WM 400 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215322
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 400 .. 0 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923074784
Sonepar Artikelnummer
120098857
Hersteller Artikelnummer
215322
Hersteller Typ
215322
Hersteller Artikel Nr.:
215322
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
400 .. 0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.200 kg


