HAUPA - Presseinsatz WM 50 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215306
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 50 .. 0 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923074708
Sonepar Artikelnummer
120098849
Hersteller Artikelnummer
215306
Hersteller Typ
215306
Hersteller Artikel Nr.:
215306
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
50 .. 0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.200 kg


