HAUPA - Presseinsatz WM 70 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215308
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 70 .. 0 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923074715
Sonepar Artikelnummer
120098850
Hersteller Artikelnummer
215308
Hersteller Typ
215308
Hersteller Artikel Nr.:
215308
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
70 .. 0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.200 kg


