HAUPA - Presseinsatz WM 95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215110
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072407
Sonepar Artikelnummer
120098785
Hersteller Artikelnummer
215110
Hersteller Typ
215110
Hersteller Artikel Nr.:
215110
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.138 kg


