HAUPA - Presseinsatz WM 95 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215212
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072728
Sonepar Artikelnummer
120098819
Hersteller Artikelnummer
215212
Hersteller Typ
215212
Hersteller Artikel Nr.:
215212
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.330 kg


