HAUPA - Presseinsatz WM 95 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215310
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 95 .. 0 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923074722
Sonepar Artikelnummer
120098851
Hersteller Artikelnummer
215310
Hersteller Typ
215310
Hersteller Artikel Nr.:
215310
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
95 .. 0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.208 kg


