Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Presskabelschuh 10mm² M8 blank

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Presskabelschuh 10mm² M8 blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266011/KZ8

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Oberflächenschutz - blank

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923103996

Sonepar Artikelnummer

120100895

Hersteller Artikelnummer

266011/KZ8

Hersteller Typ

266011/KZ8

Hersteller Artikel Nr.:

266011/KZ8

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Nennquerschnitt:

10 mm²

Oberflächenschutz:

blank

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Presskabelschuhe 10/M8 dickwandig, blank