HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 blank 1000M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290084
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 58
Nennquerschnitt - 1000 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104955
Sonepar Artikelnummer
120098183
Hersteller Artikelnummer
290084
Hersteller Typ
290084
Hersteller Artikel Nr.:
290084
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
58
Nennquerschnitt:
1000 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.952 kg


