HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 blank 10M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290007
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 6
Nennquerschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923103934
Sonepar Artikelnummer
120098088
Hersteller Artikelnummer
290007
Hersteller Typ
290007
Hersteller Artikel Nr.:
290007
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
6
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


