HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 blank 120M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290065
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 20
Nennquerschnitt - 120 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104573
Sonepar Artikelnummer
120098167
Hersteller Artikelnummer
290065
Hersteller Typ
290065
Hersteller Artikel Nr.:
290065
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
20
Nennquerschnitt:
120 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.111 kg


