HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 blank 150M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290068
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 22
Nennquerschnitt - 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104634
Sonepar Artikelnummer
120098170
Hersteller Artikelnummer
290068
Hersteller Typ
290068
Hersteller Artikel Nr.:
290068
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
22
Nennquerschnitt:
150 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.157 kg


