HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 blank 150M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290069
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 22
Nennquerschnitt - 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104658
Sonepar Artikelnummer
120098171
Hersteller Artikelnummer
290069
Hersteller Typ
290069
Hersteller Artikel Nr.:
290069
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
22
Nennquerschnitt:
150 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.158 kg


