HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 blank 185M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290072
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 25
Nennquerschnitt - 185 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104719
Sonepar Artikelnummer
120098173
Hersteller Artikelnummer
290072
Hersteller Typ
290072
Hersteller Artikel Nr.:
290072
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
25
Nennquerschnitt:
185 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.177 kg


