HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 blank 185M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290073
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 25
Nennquerschnitt - 185 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104733
Sonepar Artikelnummer
120098174
Hersteller Artikelnummer
290073
Hersteller Typ
290073
Hersteller Artikel Nr.:
290073
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
25
Nennquerschnitt:
185 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.189 kg


