HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 blank 240M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290074
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 28
Nennquerschnitt - 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Standardartikel
EAN
4011923104757
Sonepar Artikelnummer
120156028
Hersteller Artikelnummer
290074
Hersteller Typ
290074
Hersteller Artikel Nr.:
290074
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
28
Nennquerschnitt:
240 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.264 kg


