HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 blank 240M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290075
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 28
Nennquerschnitt - 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104771
Sonepar Artikelnummer
120098176
Hersteller Artikelnummer
290075
Hersteller Typ
290075
Hersteller Artikel Nr.:
290075
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
28
Nennquerschnitt:
240 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.269 kg


