HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 blank 25M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290031
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 10
Nennquerschnitt - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104115
Sonepar Artikelnummer
120098127
Hersteller Artikelnummer
290031
Hersteller Typ
290031
Hersteller Artikel Nr.:
290031
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
10
Nennquerschnitt:
25 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


