HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 blank 300M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290077
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 32
Nennquerschnitt - 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104818
Sonepar Artikelnummer
120098178
Hersteller Artikelnummer
290077
Hersteller Typ
290077
Hersteller Artikel Nr.:
290077
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
32
Nennquerschnitt:
300 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.330 kg


