HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 blank 500M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290081
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 42
Nennquerschnitt - 500 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104894
Sonepar Artikelnummer
120098181
Hersteller Artikelnummer
290081
Hersteller Typ
290081
Hersteller Artikel Nr.:
290081
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
42
Nennquerschnitt:
500 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.766 kg


