HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 blank 50M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290053
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 14
Nennquerschnitt - 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104337
Sonepar Artikelnummer
120098156
Hersteller Artikelnummer
290053
Hersteller Typ
290053
Hersteller Artikel Nr.:
290053
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
14
Nennquerschnitt:
50 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.043 kg


