HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 blank 6 M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290001
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 5
Nennquerschnitt - 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923103873
Sonepar Artikelnummer
120098082
Hersteller Artikelnummer
290001
Hersteller Typ
290001
Hersteller Artikel Nr.:
290001
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
5
Nennquerschnitt:
6 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


