HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 verzinnt 1000M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290522
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 58
Nennquerschnitt - 1000 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104962
Sonepar Artikelnummer
120098246
Hersteller Artikelnummer
290522
Hersteller Typ
290522
Hersteller Artikel Nr.:
290522
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
58
Nennquerschnitt:
1000 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.950 kg


