HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 verzinnt 10M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290414
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 6
Nennquerschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011923104023
Sonepar Artikelnummer
120098200
Hersteller Artikelnummer
290414
Hersteller Typ
290414
Hersteller Artikel Nr.:
290414
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
6
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


