HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 verzinnt 150M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290470
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 22
Nennquerschnitt - 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Standardartikel
EAN
4011923104603
Sonepar Artikelnummer
120098228
Hersteller Artikelnummer
290470
Hersteller Typ
290470
Hersteller Artikel Nr.:
290470
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
22
Nennquerschnitt:
150 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.156 kg


