HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 verzinnt 150M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290474
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 22
Nennquerschnitt - 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104641
Sonepar Artikelnummer
120098230
Hersteller Artikelnummer
290474
Hersteller Typ
290474
Hersteller Artikel Nr.:
290474
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
22
Nennquerschnitt:
150 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.159 kg


