HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 verzinnt 16M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290420/10
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Kennziffer - 8
Nennquerschnitt - 16 mm²
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923601829
Sonepar Artikelnummer
121113497
Hersteller Artikelnummer
290420/10
Hersteller Typ
290420/10
Hersteller Artikel Nr.:
290420/10
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Kennziffer:
8
Nennquerschnitt:
16 mm²
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


