HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 verzinnt 240M14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290487
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 28
Nennquerschnitt - 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482251
Sonepar Artikelnummer
120518438
Hersteller Artikelnummer
290487
Hersteller Typ
290487
Hersteller Artikel Nr.:
290487
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
28
Nennquerschnitt:
240 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.145 kg


