HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 verzinnt 25M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290426/10
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Kennziffer - 10
Nennquerschnitt - 25 mm²
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923602079
Sonepar Artikelnummer
121113498
Hersteller Artikelnummer
290426/10
Hersteller Typ
290426/10
Hersteller Artikel Nr.:
290426/10
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Kennziffer:
10
Nennquerschnitt:
25 mm²
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.140 kg


