HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 verzinnt 35M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290432
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 12
Nennquerschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104207
Sonepar Artikelnummer
120098209
Hersteller Artikelnummer
290432
Hersteller Typ
290432
Hersteller Artikel Nr.:
290432
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
12
Nennquerschnitt:
35 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.027 kg


