HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 verzinnt 400M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290496
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 38
Nennquerschnitt - 400 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104863
Sonepar Artikelnummer
120098241
Hersteller Artikelnummer
290496
Hersteller Typ
290496
Hersteller Artikel Nr.:
290496
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
38
Nennquerschnitt:
400 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.698 kg


