HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 verzinnt 400M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290498
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 38
Nennquerschnitt - 400 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104887
Sonepar Artikelnummer
120098242
Hersteller Artikelnummer
290498
Hersteller Typ
290498
Hersteller Artikel Nr.:
290498
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
38
Nennquerschnitt:
400 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.664 kg


