HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 verzinnt 500M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290516
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 42
Nennquerschnitt - 500 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104900
Sonepar Artikelnummer
120098243
Hersteller Artikelnummer
290516
Hersteller Typ
290516
Hersteller Artikel Nr.:
290516
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
42
Nennquerschnitt:
500 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.826 kg


