HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 verzinnt 625M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290518
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 44
Nennquerschnitt - 625 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104924
Sonepar Artikelnummer
120098244
Hersteller Artikelnummer
290518
Hersteller Typ
290518
Hersteller Artikel Nr.:
290518
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
44
Nennquerschnitt:
625 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.790 kg


