HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 verzinnt 6M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290406/10
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Kennziffer - 5
Nennquerschnitt - 6 mm²
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923601782
Sonepar Artikelnummer
121113492
Hersteller Artikelnummer
290406/10
Hersteller Typ
290406/10
Hersteller Artikel Nr.:
290406/10
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Kennziffer:
5
Nennquerschnitt:
6 mm²
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


