HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 verzinnt 70M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290454
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 16
Nennquerschnitt - 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104436
Sonepar Artikelnummer
120098220
Hersteller Artikelnummer
290454
Hersteller Typ
290454
Hersteller Artikel Nr.:
290454
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
16
Nennquerschnitt:
70 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.058 kg


