HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 verzinnt 800M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290520
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 52
Nennquerschnitt - 800 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923104948
Sonepar Artikelnummer
120098245
Hersteller Artikelnummer
290520
Hersteller Typ
290520
Hersteller Artikel Nr.:
290520
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
52
Nennquerschnitt:
800 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.394 kg


