HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 verzinnt 95M14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290459
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 18
Nennquerschnitt - 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923481889
Sonepar Artikelnummer
120518437
Hersteller Artikelnummer
290459
Hersteller Typ
290459
Hersteller Artikel Nr.:
290459
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
18
Nennquerschnitt:
95 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.092 kg


