HAUPA - Presskabelschuh DIN 46235 verzinnt 95M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290457
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 18
Nennquerschnitt - 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Standardartikel
EAN
4011923179540
Sonepar Artikelnummer
120407004
Hersteller Artikelnummer
290457
Hersteller Typ
290457
Hersteller Artikel Nr.:
290457
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
18
Nennquerschnitt:
95 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.111 kg


