Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Presskabelschuhsortiment DIN im Kasten

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Presskabelschuhsortiment DIN im Kasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262041

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923128746

Sonepar Artikelnummer

120098653

Hersteller Artikelnummer

262041

Hersteller Typ

262041

Hersteller Artikel Nr.:

262041

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

7.250 kg

Presskabelschuh-Sortiment DINim Metallkasten, mit ZangeInhalt: 25 Presskabelschuhe 6,0 mm2, Bolzen M6 25 Presskabelschuhe 6,0 mm2, Bolzen M8 25 Presskabelschuhe 10,0 mm2, Bolzen M6 25 Presskabelschuhe 10,0 mm2, Bolzen M8 25 Presskabelschuhe 16,0 mm2, Bolzen M8 25 Presskabelschuhe 16,0 mm2, Bolzen M10 15 Presskabelschuhe 25,0 mm2, Bolzen M8 15 Presskabelschuhe 25,0 mm2, Bolzen M10 15 Presskabelschuhe 35,0 mm2, Bolzen M8 15 Presskabelschuhe 35,0 mm2, Bolzen M10 10 Presskabelschuhe 50,0 mm2, Bolzen M10 10 Presskabelschuhe 50,0 mm2, Bolzen M12 1 Presszange (Art. 21 08 05K), Pressbereich 6 - 50 mm2, Sechskantpressung DIN 1 Metallkasten 400 x 250 x 50 mm