HAUPA - Presskopf eindorn KDE500-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216690
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 35 .. 500 mm²
Länge - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923619848
Sonepar Artikelnummer
121112820
Hersteller Artikelnummer
216690
Hersteller Typ
216690
Hersteller Artikel Nr.:
216690
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
35 .. 500 mm²
Länge:
330 mm
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf
Presskraft:
120 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
3.500 kg


