HAUPA - Presskopf U-KDE500-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216626
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 35 .. 500 mm²
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923625221
Sonepar Artikelnummer
121048609
Hersteller Artikelnummer
216626
Hersteller Typ
216626
Hersteller Artikel Nr.:
216626
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
35 .. 500 mm²
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf
Presskraft:
120 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
1.284 kg


