HAUPA - Presskopf U-KO400-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216627
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 10 .. 400 mm²
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923625207
Sonepar Artikelnummer
121048610
Hersteller Artikelnummer
216627
Hersteller Typ
216627
Hersteller Artikel Nr.:
216627
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10 .. 400 mm²
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Presskraft:
120 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
1.323 kg


