HAUPA - Presszange für Wechseleinsätze 10-300 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216804
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6 .. 300 mm²
Länge - 765 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482541
Sonepar Artikelnummer
120303404
Hersteller Artikelnummer
216804
Hersteller Typ
216804
Hersteller Artikel Nr.:
216804
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6 .. 300 mm²
Länge:
765 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Zykluszeit:
4 s
Presskraft:
60 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
11.800 kg


