Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - ProBag Max

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - ProBag Max

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220810

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923572976

Sonepar Artikelnummer

120370083

Hersteller Artikelnummer

220810

Hersteller Typ

220810

Hersteller Artikel Nr.:

220810

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

29

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

9.180 kg

Werkzeugtasche ProBag mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale aus Kunststoff, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 4 Außentaschen (verschiedene Größen), Halter für Isolierband, 2 große Innenfächer, passend für z.B. DIN A4 Ordner oder 15'' Laptops mit diversen Einsteckfächern (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen), Material: extrem starkes 1680D-Polyester, wasser- und schmutzabweisend, Farbe: schwarz mit grünen Nähten. Tasche 220368. Inhalt: VDE-Kraftseitenschneider 170 mm* VDE-Kombizange 185 mm* VDE-Storchschnabelzange, gerade 200 mm* 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5x75, 3,5x100, 4x100, 5,5x125, 6,5x150 mm 2K-VDE-Schraubendreher PH 1 + 2 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 + 2 Kabelschneider 160 mm tauchisoliert Elektronik-Seitenschneider 110 mm Elektriker Schere Edelstahl 150 mm Automatische Abisolierzange 0,08-6,0 mm² LED Kopflampe Headlight VDE-Kabelmesser Wechselklinge Klinge 50 mm Cuttermesser EXTRA mit Ersatzklingen 19 mm Spannungsprüfer Profi LCD Plus 12-1.000 V Schaltschrankschlüssel Massband 3 m Rollgabelschlüssel 24 mm Bit-Set, 33 teilig Industrie Allzweck-Reinigungstücher Kabelbinder schwarz UV-beständig 203x4,6 mm Kabelbinder natur 203x4,6 mm HAUPA Flex Bag Set X-CrimpPlus * Perfektionierte Schneidkraft-Performance