HAUPA - ProBag Start VDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220814
Gesamtzahl der Werkzeuge - 20
Verpackung - Tasche
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923578893
Sonepar Artikelnummer
120370085
Hersteller Artikelnummer
220814
Hersteller Typ
220814
Hersteller Artikel Nr.:
220814
Gesamtzahl der Werkzeuge:
20
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
9.180 kg
Werkzeugtasche ProBag mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale aus Kunststoff, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 4 Außentaschen (verschiedene Größen), Halter für Isolierband, 2 große Innenfächer, passend für z.B. DIN A4 Ordner oder 15'' Laptops mit diversen Einsteckfächern (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen), Material: extrem starkes 1680D-Polyester, wasser- und schmutzabweisend, Farbe: schwarz mit grünen Nähten. Tasche 220368. Inhalt: 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-VDE-Telefonzange 200 mm 2K-VDE-Kombizange 180 mm* VDE-Kraftseitenschneider 170 mm* 2K-VDE-Abisolierzange 160 mm Kabelmesser, 1-teilig PUK-Taschensäge 1 Elektriker-Meißel 10 x 250 mm Spannungsprüfer 120 - 250 V, lose 1 Steinmeißel 300 mm 1 Schlosserhammer 300 g 1 Fäustel 1000 g 1 Spachtel 40 mm 1 Gipsmulde 1 Pinsel * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


