HAUPA - Professionelle Kartuschenpistole schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170254
Werkstoff - Metall
Griff klappbar - Nein
Volumen Kartusche - 330 ml
PU-Schaum-Pistole - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923577926
Sonepar Artikelnummer
120370072
Hersteller Artikelnummer
170254
Hersteller Typ
170254
Hersteller Artikel Nr.:
170254
Werkstoff:
Metall
Griff klappbar:
Nein
Volumen Kartusche:
330 ml
PU-Schaum-Pistole:
Nein
Nachtropfsperre:
Nein
Max. Kartuschendurchmesser:
50 mm
Max. Kartuschenlänge:
300 mm
Anzahl der Raststellungen:
1
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.450 kg


