Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Profi Silikon weiss ''HUPsilicon'' Kartusche 310 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Profi Silikon weiss ''HUPsilicon'' Kartusche 310 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170202

  • Ausführung - Silikonbasis

  • Konsistenz - flüssig

  • Farbe - weiß

  • Inhalt - 310 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573164

Sonepar Artikelnummer

120370028

Hersteller Artikelnummer

170202

Hersteller Typ

170202

Hersteller Artikel Nr.:

170202

Ausführung:

Silikonbasis

Konsistenz:

flüssig

Farbe:

weiß

Inhalt:

310 ml

Transparent:

Nein

Geeignet zur Abdichtung mit Flachs/Hanf:

Nein

Verarbeitungstemperatur:

5 .. 30 °C

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.450 kg

Anwendung HUPsilicon: Für Dehnfugen im Innen- und Außenbereich, Fensterverglasung und Abdichtung von Anschlussfugen bei Holz-, Kunststoff-, Aluminiumfenstern. Entspricht DIN 18545 Teil 2. Sehr gute Haftung auf den meisten marktüblichen Lasuren und Lacken. Eigenschaften: Dauerelastisch. Alterungs-, witterungs-, UV-beständig. Anstrichverträglich. Geruchsneutral. Keine Frührissbildung. Gute Haftung auf Arbeitsplatten. Keine Oberflächenklebrigkeit. Temperaturbeständigkeit -50°C bis +150°C. Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C. Hautbildungszeit ca. 10-15 Min. (bei 23°C).