Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - PU-Schnittschutzhandschuh Level 5, grau, Gr.10

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - PU-Schnittschutzhandschuh Level 5, grau, Gr.10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120304/10

  • Handschuhgröße - 10

  • Werkstoff - Polyester/Baumwolle

  • Farbe - grau

  • Schutz gegen mechanische Risiken - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923602758

Sonepar Artikelnummer

121050220

Hersteller Artikelnummer

120304/10

Hersteller Typ

120304/10

Hersteller Artikel Nr.:

120304/10

Handschuhgröße:

10

Werkstoff:

Polyester/Baumwolle

Farbe:

grau

Schutz gegen mechanische Risiken:

Ja

Handschuhgröße (US):

L

Lange Ausführung:

Nein

Gefüttert:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Ja

Schutz gegen Chemikalien:

Nein

Schutz gegen Mikroorganismen:

Nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

Nein

Schutz gegen Kälte:

Nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

Nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.069 kg

hohe Schnitthemmung durch Schnittfestigkeit 5, für hohe mechanische Belastungen HPPE-Faser dicke PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik mit scharfkantigen Gegenständen