Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - PU-Textil-Handschuh schwarz Gr. 8

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - PU-Textil-Handschuh schwarz Gr. 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120300/8

  • Handschuhgröße - 8

  • Werkstoff - Acryl/Baumwolle

  • Farbe - schwarz

  • Schutz gegen mechanische Risiken - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923608897

Sonepar Artikelnummer

121050295

Hersteller Artikelnummer

120300/8

Hersteller Typ

120300/8

Hersteller Artikel Nr.:

120300/8

Handschuhgröße:

8

Werkstoff:

Acryl/Baumwolle

Farbe:

schwarz

Schutz gegen mechanische Risiken:

Ja

Handschuhgröße (US):

S

Lange Ausführung:

Nein

Gefüttert:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Ja

Schutz gegen Chemikalien:

Nein

Schutz gegen Mikroorganismen:

Nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

Nein

Schutz gegen Kälte:

Nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

Nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.027 kg

ideal für feinmechanische Arbeiten und niedrige mechanische Belastungen HPPE-Faser dünne PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik