HAUPA - Puk-Säge mit verstellbarem Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200292
Ausführung - Bügelsäge
Sägeblattlänge - 150 mm
Geeignet für Stahl - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923066390
Sonepar Artikelnummer
120097831
Hersteller Artikelnummer
200292
Hersteller Typ
200292
Hersteller Artikel Nr.:
200292
Ausführung:
Bügelsäge
Sägeblattlänge:
150 mm
Geeignet für Stahl:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82021000
Gewicht:
0.119 kg


